|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-4223998 Herst.-Nr.: 15004 EAN/GTIN: 4894363013311 |
| |
|
|  |  |
 | Kidigi LC-AIP4 - Dockingstation für Mobiltelefon - Schwarz - für Apple iPhone 4, 4S Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.2 cm |  | Tiefe | 6.6 cm |  | Höhe | 2.6 cm |  | Gewicht | 86 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Dockingstation für Mobiltelefon |  | Paketinhalt | AC Power Adapter, USB-Kabel, Dockingstation für Mobiltelefon | Verschiedenes | Besonderheiten | Wiederaufladefunktion, Synchronisationsfunktion, Verbindung über USB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 4, 4S |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |