Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ClickTronic Advanced Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102IT-807576-BP
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     70608
EAN/GTIN:
     4040849706080
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenstecker IEC
Antennenverlängerungskabel
AV Antennenkabel
Ungestörter Fernsehempfang ist vor allem eine Frage des optimalen Materials. Dieses Antennenkabel ist für höchste Ansprüche bei hochauflösenden Fernsehformaten entwickelt. Dank vierfacher Signalschirmung, reinster Materialien, und präzisester Verarbeitung überträgt es die HDTV-und DVB-Signale komplett verlustfrei bis zum Receiver. Wie es sich für eine ultimative High End-Anlage gehört. So sind Sie sicher, dass Ihr Erlebnis so ankommt, wie es gedacht war.
ClickTronic Advanced Series - Antennenverlängerungskabel - 0.12 mm² - IEC-Anschluss (M) bis IEC-Anschluss (W) - 20 m - Vierfach abgeschirmtes Koaxialkabel - 120 dB
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Vierfach abgeschirmtes Koaxialkabel
Besonderheiten
Versilbertes sauerstofffreies Kupfer, Ferritkern
Länge
20 m
Kabeltyp
Antennenverlängerungskabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
22
Impedanz
75 Ohm
Kabelmantelmaterial
Flexibles PVC
Querschnittsfläche
0.12 mm²
Abschirmungseffizienz
120 dB
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Konnektivität
Anschluss
IEC-Anschluss - männlich
Stecker (zweites Ende)
IEC-Anschluss - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,52*
€ 102,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,59*
€ 102,51*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 103,22*
€ 108,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG