Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LW 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4220166
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     660.15
EAN/GTIN:
     4211125660154
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Beurer LW 110 - Luftreiniger - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Befeuchtend, reinigend
Sicherheitsmerkmale
Automatisches Ausschalten (wenn leer)
Besondere Merkmale
Wasserstandsanzeige, automatische Feuchtigkeitsregelung
Tankfüllmenge
7.25 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 36 m²
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
34 cm
Gewicht
5.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
38 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LCD-Bildschirm
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
40 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,28*
€ 582,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,60*
€ 581,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,97*
€ 558,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,96*
€ 533,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,01*
€ 478,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.