| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4220096 Herst.-Nr.: 3433 EAN/GTIN: 4260101736253 |
| |
|
| | |
| Technaxx MusicMan MA - Digital Player - grün Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Grün | | Produkttyp | Digital Player | | Digitalplayertyp | USB-Flash-Laufwerk und flash-basiert | | Digital Player-Funktionen | Radio | | Audio-Formate | MP3 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel ¦ 1 x Audiokabel | | Zubehör im Lieferumfang | Audiokabel, USB-Kabel | | iPod-Kompatibilität | iPod, iPhone, iPad | Batterie | Ladezeit | 3 Stunde(n) | | Batterie | Wiederaufladbar | | Betriebszeit (bis zu) | 5 Stunde(n) | Abmessungen und Gewicht | Breite | 17 cm | | Tiefe | 7.5 cm | | Höhe | 6 cm | | Gewicht | 270 g | Audiosystem | Funktionen | Digital Player, Radio | | Klang-Ausgabemodus | Stereo | | Unterstützte Flash Memory-Karten | microSD | Verbindungen | Anschlusstyp | Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB | Lautsprechersystem | Lautsprecher | 2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 3 Watt - 150 - 18000 Hz - 4 Ohm | Radio | Radio-Tuner | FM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |