Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tecxus Mignon READY TO USE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-R6/2300RTU-BL
Hersteller:
     Tecxus
Herst.-Nr.:
     23820
EAN/GTIN:
     4040849238208
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Mit den tecxus "Ready to Use" Akkus können sie bis zu viermal mehr Fotos machen, als mit herkömmlichen Alkaline Zellen. Die Zellen sind schnellladefähig und agieren im Temperaturbereich von - 20 C bis + 50 C weitestgehend ohne Veränderungen.
tecxus Mignon READY TO USE - Batterie 4 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2300 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2300 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,93*
€ 10,93*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 10,39*
€ 12,17*
pro Stück
€ 9,90*
ab € 14,06*
€ 16,28*
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,39*
€ 25,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.