Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-67357 Herst.-Nr.: 23817 EAN/GTIN: 4250145238172 |
| |
|
| | |
| Der vielseitige Energiespender für den täglichen Einsatz. Mit maximaler Leistungstärke für sichere und zuverlässige Energie, wann immer sie benötigt wird. tecxus Micro - Batterie 24 x AAA - Alkalisch Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1.1 cm | | Tiefe | 1.1 cm | | Höhe | 4.5 cm | | Produkttyp | Batterie | Batterie | Typ | Typ AAA | | Technologie | Alkalisch | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Mitgelieferte Anzahl | 24 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 10,55* | € 15,43* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,32* | € 22,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|