Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5933 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4219373
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     VE-5933
EAN/GTIN:
     8713016059338
Suchbegriffe:
Bodenventilator
tristar bodenventilator
bodenventilator
bodenventilator 55 w
Mit verstellbarem Winkel und 3 Geschwindikeitsstufen ist dieser 30 cm Durchmesser Ventilator auf die Bedürfnisse des Benutzers abgestimmt.
Tristar VE-5933 - Lüfter - zum Aufstellen - Chrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Chrom
Produkttyp
Lüfter
Besondere Merkmale
Vertikale Schwenkausrichtung
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Energieversorgung
Stromverbrauch
50 W
Spannung
230 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
38.5 cm
Tiefe (Versand)
41 cm
Höhe (Versand)
18.5 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5905
ab € 30,32*
Zubehör
Tristar
VE-5931
ab € 21,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.