Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5953 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4219241
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     VE-5953
EAN/GTIN:
     8713016059536
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30 cm tristar
tischventilator 30 cm
tischventilator
Tristar VE-5953 - Lüfter - Tisch - Chrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Chrom
Produkttyp
Lüfter
Luftstromsteuerung
90°-Schwenk
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Energieversorgung
Stromverbrauch
45 W
Spannung
230 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
35.5 cm
Tiefe (Versand)
26.5 cm
Höhe (Versand)
46.5 cm
Gewicht (Versand)
5.4 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5890
ab € 27,51*
Zubehör
Tristar
VE-5905
ab € 30,15*
Zubehör
Tristar
VE-5966
ab € 29,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.