Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Siemens iQ300 varioPerfect WM14E164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 varioPerfect WM14E164
Artikel-Nr.:
     C1006-4218753
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WM14E164
EAN/GTIN:
     4242003569795
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Türschloss Verteilersysteme
Waschautomat
Waschmaschine
Siemens iQ300 varioPerfect WM14E164 - Waschmaschine - freistehend - Frontlader - 53 Liter - 6 kg - 1400 rpm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend ( Ja )
Farbe
Weiß
Produkttyp
Waschmaschine - Frontlader
Schleuderwirkungsklasse
Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr
196 kWh
Geräuschpegel (max.)
77 dB
Maximale Ladekapazität
6 kg
Art der Installation
Unterbau
Trommelkapazität
53 Liter
Durchschnittliche Zykluszeit
179 Minuten
Wasserverbrauch pro Jahr
10120 Liter
Geräuschpegel (Waschen)
57 dB
Drehzahl
Variabel - 1400 rpm (Max)
Energie Effizienzklasse
Klasse A+
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Leckerkennungssystem, mechanisches Türschloss
Optionale Merkmale
Oberteil abnehmbar
Äußere Merkmale
Türöffnung rechts (Scharniere links)
Räder und Nivellierung
Verstellbare Füße
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
59 cm
Höhe
84.8 cm
Gewicht
67 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.6 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
10 A
Max. Energieverbrauch
2300 W
Waschmaschine
Waschwirkungsklasse
Klasse A
Besondere Merkmale
EcoPerfect-Option, VarioPerfect-Option, Anti-Schaum-System, Selbstdiagnose, Unwuchtkontrolle, SpeedPerfect-Option, automatische Verbrauchssteuerung
Spezielle Programme und Optionen
Vorspülen, Kaltwäsche, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Easy Care, Handwäsche/Wolle, Ablauf, Super 15, Schleudern überspringen, Extraspülung, Leichtbügelfunktion, Spülen + Schleudern, Knitterschutz, Schnell + Mix
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Anzeigen
Ende des Spülgangs, Restzeitanzeige, Waschfortschrittsanzeige
Timer-Einstellungsmerkmale
Akustisches Signal am Programmende, TouchControl
Energie- und Wasserverbrauch
Energieverbrauch pro Waschgang
0.95 kWh

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,03*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,56*
€ 410,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,62*
€ 407,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,03*
€ 404,64
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG