Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Revolabs Executive HD 4-Channel System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4215724
Hersteller:
     Revolabs
Herst.-Nr.:
     03-HDEXEC4EU-NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Revolabs Executive HD 4-Channel System - Drahtlosmikrofon-Empfänger - für Executive HD 4-channel Wireless Microphone System
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43 cm
Tiefe
20.3 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.3 kg
Produkttyp
Drahtlosmikrofon-Empfänger
Lokalisierung
Europa
Paketinhalt
Drahtlosmikrofon-Empfänger, Drahtlosmikrofon-Ladegerätbasis mit 4 Einschüben
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, Reichweite 90 m (im Freien), Bereichsüberschreitungsalarm, Funkfrequenz 1,88-1,90 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Revolabs Executive HD 4-channel Wireless Microphone System
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.672,42*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG