Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORO PhoneEasy 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4211338
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380109
EAN/GTIN:
     7322460059569
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Doro PhoneEasy 115 ist ein benutzerfreundliches DECT-Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter. Das Schnurlostelefon verfügt über ein Display mit Hintergrundbeleuchtung, auf dem die Namen und Nummern vollständig angezeigt werden und leicht ablesbar sind. Ein Scrollen ist nicht nötig. Dank der großen Zifferntasten mit Sprachansage können Sie nun noch leichter wählen. Die Doro TrueSound-Qualität sorgt zusätzlich für klaren Klang und störungsfreie Unterhaltungen. Das Doro PhoneEasy 115 verfügt neben einem Anrufbeantworter auch über einen Lautsprecher mit extra hoher Lautstärke.
DORO PhoneEasy 115 - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT\GAP - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Gehäusefarbe
Weiß
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Hörbarer Batteriealarm
Ja
Standby-Zeit
Bis zu 100 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 600 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr, Alarm, Zeit-/Tagesstempel
Zusätzliche Merkmale
"Außer-Reichweite"-Alarm, Tastensperre, Mit den Tasten verknüpfte Sprachnachricht, Sparmodus
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
10
Max. unterstützte Hörer
5
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kurzwahlkapazität
8
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für Anruferkennung
20 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Anrufbeantworter
Anrufbeantwortersystem
Digital
Aufnahmekapazität
15 Min.
Anzeige für Nachrichtenzähler
Ja
Memo-Aufnahmefunktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
380003
ab € 36,44*
Zubehör
Doro
380041
ab € 279,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.