Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Befestigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4198295
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-271-026
EAN/GTIN:
     0698833018172
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
Halterung TV
Ergotron - Befestigungskit (Griff, Maushalterung, 2 Schienenabdeckungen, 2 Kabelkanäle, Handgelenkkissen, Barcode-Scanner-Halter, CPU Wandhalterung, einstellbarer Monitorarm, Wandschiene 34", Montagesystem mit CPU-Halterung und Armen, Tastaturablage mit linker/rechter Mausablage, Combo Schwenkarm, VESA-Halterung, medium CPU holder) - Patentierte Constant Force Technologie - für LCD-Display / PC-Ausrüstung - Sitz-Steh Combo-System - Aluminium, hochwertiger Kunststoff - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
16.7 kg
Farbe
Polished Aluminum
Material
Aluminium, hochwertiger Kunststoff
Packungsinhalt
Kabelbinder, Wandhalterung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Hoch-/Querformat
Design
Patentierte Constant Force Technologie
Max. Ladegewicht
13.2 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / Tastatur / Maus / Barcode-Scanner / CPU
Montagekomponenten
Griff, Maushalterung, 2 Schienenabdeckungen, 2 Kabelkanäle, Handgelenkkissen, Barcode-Scanner-Halter, CPU Wandhalterung, einstellbarer Monitorarm, Wandschiene 34", Montagesystem mit CPU-Halterung und Armen, Tastaturablage mit linker/rechter Mausablage, Combo Schwenkarm, VESA-Halterung, medium CPU holder
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Neigung
-5° bis 25°
Schwenken
360°
Anheben
63.5 cm
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung, Lift
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Tastatureinschub - Breite: 47.2 cm, Tiefe: 22.8 cm ¦ CPU-Halter - Breite: 20 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
94.2 cm x 56.1 cm x 28.2 cm / 19.7 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,86*
€ 828,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,87*
€ 804,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,16*
€ 786,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,31*
€ 770,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,05*
€ 737,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.