Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Multiquick 3 WK 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4198232
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     657712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
Braun Multiquick Wasserkocher vereinen einzigartiges Braun Design mit einem Schnellkochsystem für ultimative Leistung. Wasserkochen war noch nie so schnell, einfach und sicher.
Braun Multiquick 3 WK 300 - Wasserkocher - 1.6 Liter - 2.2 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Wasserstandsanzeige, Druckknopfdeckel
Kapazität
1.6 Liter
Wasserkocher-Merkmale
Verdecktes Heizelement, Automatische Sicherheitsabschaltung bei leerem Gerät
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Automatische Sicherheitsabschaltung bei geöffnetem Deckel
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.2 kW
Kabelaufbewahrung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 26,13* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.