Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens sensor for senses TC86303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens TC86303 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Siemens TC86303 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Siemens TC86303 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Siemens TC86303 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Siemens TC86303 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Siemens TC86303 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Siemens TC86303 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     C1006-4198112
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TC86303
EAN/GTIN:
     4242003535424
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Siemens sensor for senses TC86303 - Kaffeemaschine - 10 Tassen - Schwarz/Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz/Anthrazit
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
10
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abnehmbarer Wassertank, Abschaltautomatik, Memory-Taste, Kabelaufrollung, Wasserskala, Tropfstoppsystem, Standby-Modus, AromaSensePlus, sensorgesteuertes Heizsystem
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1 Liter
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
35.5 cm
Gewicht
2.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1100 W
Kabellänge
1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
23 cm
Tiefe (Versand)
34.1 cm
Höhe (Versand)
42 cm
Gewicht (Versand)
3.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,12*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.