Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic Casual Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4191526
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     70408
EAN/GTIN:
     4040849704086
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
ClickTronic Casual Series - Antennenkabel - IEC-Anschluss männlich zu IEC-Anschluss weiblich - 20 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - 95 dB
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper), Ferritkern
Länge
20 m
Kabeltyp
Antennenkabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
22
Impedanz
75 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
Abschirmungseffizienz
95 dB
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Konnektivität
Anschluss
IEC-Anschluss - männlich
Stecker (zweites Ende)
IEC-Anschluss - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.