Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brinno TLC200 Digitalkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4181496
Hersteller:
     Brinno
Herst.-Nr.:
     TLC200 (GREEN)
EAN/GTIN:
     4712417430108
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Zeitraffer-Kamera
Brinno TLC200 - Digitalkamera - Kompaktkamera - weiß, grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß, grün
Produkttyp
Digitalkamera - Kompaktkamera
Digital-Video-Format
AVI
Bildaufnahmeformat
JPEG
Display
Typ
3.7 cm (1.44") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Batterie
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
4 x AA (inbegriffen)
Objektivsystem
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
36mm
Max. Sichtwinkel
59 Grad
Min. Fokussierungsabstand
75 cm
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Intervall-Aufnahmemodus
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.6 cm
Tiefe
6.4 cm
Höhe
10.6 cm
Gewicht
120 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 1280 x 720 ¦ JPEG 640 x 480
Videoaufnahme
AVI - 1280 x 720 ¦ AVI - 640 x 480
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG