Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Varta Electronics


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4173551
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     CR2320
EAN/GTIN:
     4008496605118
Suchbegriffe:
CR 2320
CR2320
Knopfzelle CR 2320
Knopfzelle CR2320
Varta Electronics - Batterie CR2320 Li 135 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.3 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
0.2 cm
Gewicht
3 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
CR2320
Technologie
Lithium
Kapazität
135 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,881*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1231*
€ 1,3365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1125*
€ 1,3239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,078*
€ 1,2828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0307*
€ 1,2265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,003*
€ 1,1936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9199*
€ 1,0947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,881*
€ 1,0484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG