Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Conceptronic Lounge Collection CLCSPDIF5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4172851
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CLCSPDIF5
EAN/GTIN:
     8714909021104
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Conceptronic Lounge Collection CLCSPDIF5 - Digitales Audio-Kabel (koaxial) - SPDIF - RCA (M) - RCA (M) - 5 m - Koax
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Koax
Länge
5 m
Kabeltyp
Digitales Audio-Kabel (koaxial)
Unterstützte Schnittstellen
SPDIF
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Kabel
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse
1 x RCA - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse
1 x RCA - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG