Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Easypix DVC5127 "Trip"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     752-235454
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     01394
EAN/GTIN:
     4260041682276
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
easypix camcorder
Paris, London, Mailand: Die schönsten Orte der Welt erforschen Sie am besten mit "Trip". Es gibt Situationen, in denen ein Camcorder vor allem praktisch sein muss. Der DVC5127 "Trip" ist der ideale Begleiter für Menschen, die viel unterwegs sind. Er ist klein, leicht und handlich - perfekt für das Handgepäck. Teure Camcorder bleiben im Urlaub meistens im Safe liegen, "Trip" ist so preisgünstig, dass Sie ihn sorgenfrei immer dabei haben können. Für die gute Qualität der Filme sorgen der 5-Megapixel-Sensor und 4-fach digitaler Zoom. Der Camcorder unterstützt SD-Karten und bietet so jede Menge Platz für Ihre Urlaubsvideos. Die fertigen Filme lassen sich direkt auf dem 6,9 cm TFT LCD-Bildschirm angucken oder auf einen Computer oder Fernseher übertragen. Mit "Trip" wird der nächste Urlaubsfilm ganz bestimmt ein Erfolg.
Easypix DVC5127 "Trip" - Camcorder - 5.0 Mpix - Flash-Karte
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digitales Zoom
4x
Digital-Video-Format
AVI, MJPEG
Schnittstelle
Composite Video/Audio
Sensorauflösung Camcorder
5.0 MPix
Bildaufnahmeformat
JPEG
Effektive Fotoauflösung
5.0 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
12.0 MPix
Camcorder-Typ
Verbraucher
Anz. Sensoren
1 CMOS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Handschlaufe, USB-Kabel, Audio-/Videokabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Display
Typ
6.9 cm (2.7") LCD-Display
Display-Formfaktor
Drehbar
Batterie
Batterietyp
AAA - Alkalisch - Standard-Formfaktor
Details
2 x AAA Alkali-Batterie (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
F/3.2
Fokuseinstellung
Fixfokus
Min. Fokussierungsabstand
150 cm
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, Bildserien, eingebauter Lautsprecher
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.4 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
5.6 cm
Gewicht
190 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO Automatisch
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/1024 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/2 Sek
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Negativ, Schwarzweiß, Sepia, Blau, grün, Rot
Belichtungsausgleich
±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Voreinstellungen für Weißabgleich
Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 4000 x 3000 ¦ JPEG 2592 x 1944 ¦ JPEG 2048 x 1536 ¦ JPEG 1280 x 960 ¦ JPEG 640 x 480
Videoaufnahme
AVI - 720 x 480 ¦ AVI - 640 x 480 ¦ AVI - 320 x 240
Unterstützte Speicherkarten
MultiMediaCard, SD Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,48*
€ 41,73*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 37,85*
€ 43,06*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 37,72*
€ 45,54*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 40,56*
€ 45,60*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 49,71*
€ 54,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG