Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Befestigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4165488
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-260-026
EAN/GTIN:
     0698833015928
Suchbegriffe:
Briefkorb-Haltebügel
Halterung Ablage
Halterung TV
LCD-Wandhalter
Ergotron - Befestigungskit (Handgelenkkissen, Schienenmontage Halterungsset, Mausablage zum Herausziehen, höhenverstellbare Halterung, Ablage für Barcode-Scanner und Maus, Combo Schwenkarm, Arbeitsfläche mit Tastaturablage) - für LCD-Display / PC-Ausrüstung - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
14.6 kg
Farbe
Polished Aluminum
Packungsinhalt
Kabelbinder, VESA-Adapterkit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Drehturm, Hoch-/Querformat, antimikrobielle Beschichtung, Handgelenkauflage, verstellbare Tastaturhalterung
Max. Ladegewicht
14.5 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / Tastatur / Maus / Barcode-Scanner
Montagekomponenten
Handgelenkkissen, Schienenmontage Halterungsset, Mausablage zum Herausziehen, höhenverstellbare Halterung, Ablage für Barcode-Scanner und Maus, Combo Schwenkarm, Arbeitsfläche mit Tastaturablage
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Neigung
30°
Schwenken
360°
Anheben
63.5 cm
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung, Lift
Rotation
90°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
67.7 cm x 66.8 cm x 27 cm / 17.7 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,85*
€ 826,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,34*
€ 795,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,26*
€ 778,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,88*
€ 763,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,40*
€ 740,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.