Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Philips Saeco Intelia HD 8753 One Touch Cappuccino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Saeco Intelia HD 8753 One Touch Cappuccino
Artikel-Nr.:
     C1006-4160836
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD 8753/11
EAN/GTIN:
     8710103544852
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressobereiter
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Philips Saeco Intelia HD 8753 One Touch Cappuccino - Automatische Kaffeemaschine - 15 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine
Gehäusematerial
ABS-Plastik
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Automatische Milchsystemspülung, Vorbrühsystem, Dampfdüse, Auswahlfunktion für Kaffeestärke, Heißwasserarmatur, integriertes Reinigungsprogramm, einstellbare Brühtemperatur, Keramikmahlwerk, Standby-Modus, spülmaschinenfester Milchaufschäumerkrug, One Touch-Cappuccino, BRITA-Wasserfiltertechnologie, Entkalkungsprogramm, Herausnehmbare Brühgruppe
Geeignete Kaffeeart
Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.5 Liter
Kochermaterial
Rostfreier Edelstahl
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
300 g
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.6 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
44.4 cm
Gewicht
10.8 kg
Energieversorgung
Max. Energieverbrauch
1900 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,68*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,20*
€ 482,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,88*
€ 479,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,68*
€ 476,81
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG