Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

König P.SUP.USB205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4129012
Hersteller:
     König
Herst.-Nr.:
     P.SUP.USB205
EAN/GTIN:
     5412810031160
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Laptop Adapter
KFZ Laptop Netzteil
KFZ Netzgerät
Laden Sie Ihre USB Geräte über den Zigarettenanzünder im Auto mit diesem sehr kompakten Netzteil. Der super kleine Adapter kann problemlos aufbewahrt werden und ist daher ideal zum Mitnehmen. Die hohe Leistung ermöglicht es Ihnen, größere Geräte, wie z. B. ein iPad zu laden.
König P.SUP.USB205 - Netzteil - Pkw - 10 Watt - 2100 mA ( USB ) - für Apple iPad 1; 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
35 g
Produkttyp
Netzteil - Pkw
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 - 24 V
Gestellte Leistung
10 Watt
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2100 mA
Eingangsanschlüsse
Auto-Zigarettenanzünder
Ausgabeanschlussstellen
USB Typ A, 4-polig (nur Stromversorgung)
Eingangsstecker Menge
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPad 1 ¦ Apple iPad 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG