Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Vestax Typhoon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4127233
Hersteller:
     Vestax
Herst.-Nr.:
     VTTYPHOON
EAN/GTIN:
     4516184700194
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Controller
DJ-Mixer
Vestax Typhoon - DJ-Regler
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DJ-Regler
Abmessungen und Gewicht
Breite
35.6 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
24.1 cm
Gewicht
1.5 kg
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Mikrophon ( Monohörer 6,3 mm ) - Vorderseite ¦ 1 x Kopfhörer ( Stereohörer 6,3 mm ) - Vorderseite ¦ 1 x Hauptkanal-Output ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite ¦ 1 x USB - Rückseite ¦ 1 x Gleichstromeingang - Rückseite
Energieversorgung
Niederspannung
Gleichstrom 7,5 V
Mischpult
Software inbegriffen
Virtual DJ LE
Merkmale
Lautstärkensteuerung Headset-Ausgang, Quellenauswahlschalter für Kopfhörer, Bass- und Höhenregelung, Spannungsversorgung über USB-Bus
Steuerungsarten
Drehschalter, Blendregler
Kopfhörerausgang
Ja
Systemanforderungen
MS Windows XP SP2 oder höher, MS Windows 7, MS Windows Vista SP1, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7
Kanalbeschreibung
Anschluss Mikrofonkanäle
Stereohörer 6,3 mm
Anz. EQ-Bänder
3
Mikrofonkanäle
1x Mono
Weitere Suchbegriffe: Mischpult
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Athletic
ab € 28,73*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,82*
Sonstiges
Conrad Electronic
ab € 22,84*
Sonstiges
Glorious DJ
ab € 55,00*
Sonstiges
Glorious DJ
ab € 94,05*
Sonstiges
k.A.
SLT001
ab € 16,11*
Sonstiges
Paccs
DF136
ab € 23,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG