Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Emporia D38AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4125339
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     D38AB
EAN/GTIN:
     9005613107055
Suchbegriffe:
cordless phone
DECT Telefon
Großtastentelefon
ISDN Telefon
Emporia D38AB - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT\GAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Verschiedenes
Antenne
Intern
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Kapazität
400 mAh
Batterie
2 x Batterie
Hörbarer Batteriealarm
Ja
Standby-Zeit
Bis zu 100 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 600 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Zeilenanzahl
2
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Zeichenanzahl
12
Anzeigeinformation
Akkuanzeige, Anruflänge
Hintergrundbeleuchtet
Yes
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Zeit-/Tagesstempel
Zusätzliche Merkmale
"Außer-Reichweite"-Alarm, große Tasten, Tastensperre, Klangregler, Sparmodus
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
240 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
3 Schritte
Klingelzeichen
10
Max. unterstützte Hörer
5
Sprechanlage
Ja
Menüvorgang
Ja
Lautsprechertelefon
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller ID, Call Waiting
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für Anruferkennung
20 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
50 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Gewicht
107 g
Antwortsystem
Services
Toll Saver
Anrufbeantwortersystem
Digital
Anz. ausgehender Ansagen
2
Aufnahmekapazität
15 Min.
Sprachansagen
Ja
Max. Länge ausgehender Nachrichten
60 Sek
Memo-Aufnahmefunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG