|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-4125338 Herst.-Nr.: D38 EAN/GTIN: 9005613107048 |
| |
|
|  |  |
 | Emporia D38 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT\GAP Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurlostelefon | Verschiedenes | Antenne | Intern |  | Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter - extern | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar - NiMH |  | Kapazität | 400 mAh |  | Batterie | 2 x Batterie |  | Hörbarer Batteriealarm | Ja |  | Standby-Zeit | Bis zu 100 Std. |  | Gesprächszeit | Bis zu 600 Min. | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig |  | Zeilenanzahl | 2 |  | Anzeigensprachen | Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch |  | Anzeigestelle | Hörer |  | Zeichenanzahl | 12 |  | Anzeigeinformation | Akkuanzeige, Anruflänge |  | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Eingebaute Uhr |  | Zusätzliche Merkmale | "Außer-Reichweite"-Alarm, große Tasten, Tastensperre, Sparmodus |  | Norm für schnurlose Telefone | DECT\GAP |  | Max. Hörer-Betriebsabstand | 50 m |  | Max. Handgerätentfernung (im Freien) | 300 m |  | Wählertyp | Tastatur |  | Position des Wählers | Hörer |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | 3 Schritte |  | Klingelzeichen | 10 |  | Max. unterstützte Hörer | 5 |  | Sprechanlage | Ja |  | Menüvorgang | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja |  | Konferenzfähig | Dreiweg |  | Mehrstimmiger Klingelton | Ja |  | Anrufservices | Caller-ID, Anklopfen |  | Anruferkennungstyp | Rufnummernanzeige/Anklopffunktion | Telefonspeicher | Speicher für angewählte Nummern | 10 |  | Speicher für Anruferkennung | 20 Namen und Nummern |  | Kapazität des Telefonbuchs | 50 Namen und Nummern | Abmessungen & Gewicht (Handset) | Gewicht | 107 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |