Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

De'Longhi Tasciugo AriaDry Light DNC 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4106424
Hersteller:
     DeLonghi
Herst.-Nr.:
     0148112601
EAN/GTIN:
     8004399480797
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Mobile Druckluftkompressoren
De'Longhi Tasciugo AriaDry Light DNC 65 - Luftentfeuchter - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Luftentfeuchter
Funktionen
Entfeuchtung, Luftionisierung, reinigend
Sicherheitsmerkmale
Automatisches Ausschalten (wenn leer)
Luftmenge
160 m3/h
Besondere Merkmale
Tragegriff, Swing, Wasserstandsanzeige, Anti-Frost-Funktion
Max. Entfeuchtungskapazität
6 L/24Std.
Tankfüllmenge
2 Liter
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
32.4 cm
Höhe
47.8 cm
Gewicht
6.5 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Max. Energieverbrauch
520 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Geräuschpegel (max.)
44 dB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG