Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO DECT 60 IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4079584
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101135
EAN/GTIN:
     4021972011357
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das DECT 60 IP und die zu verwendende DECT IP-Basis bilden ein DECT IP-System, welches zukunftsweisend in der DECT-Technologie ist. Nie war die Integration der Kommunikation einfacher in Netzwerke einzubinden.
AGFEO DECT 60 IP - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Antenne
Intern
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Stromversorgung
Typ
Telefonaufladestation + Netzteil - extern
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm
Zusätzliche Merkmale
Tastensperre
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Funktionsknöpfe
Navigatortaste
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
6
Menüvorgang
Ja
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
14.2 cm
Gewicht
122 g
IP-Telefonie
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101122
ab € 219,88*
Zubehör
Agfeo
6101282
ab € 273,49*
Zubehör
Agfeo
6101179
ab € 80,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.