Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tristar VB-2528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4079069
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VB-2528
EAN/GTIN:
     8713016025289
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad
Tristar VB-2528 - Fußbad
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fußbad
Besondere Funktionen
Warmhalten, Massageblasen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Rutschfeste Gummifüße
Energieversorgung
Spannung
230 V
Max. Energieverbrauch
90 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
39.5 cm
Tiefe (Versand)
34.5 cm
Höhe (Versand)
14.5 cm
Weitere Suchbegriffe: fuß-sprudelbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG