|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-4078259 Herst.-Nr.: 5928 EAN/GTIN: 4004631001579 |
| |
|
|  |  |
 | Cloer 5928 - Perkolator - 6 Tassen - Edelstahl matt Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Edelstahl matt |  | Produkttyp | Perkolator |  | Gehäusematerial | Rostfreier Edelstahl |  | Tassenzahl | 6 |  | Kaffeemaschinen-Merkmale | Abschaltautomatik, Ein-/Aus-Kontrollleuchte |  | Getränkekapazität | 300 ml |  | Getränkeart | Espresso |  | Geeignete Kaffeeart | Gemahlener Kaffee | Herstellergarantie | Garantie | 2 Jahre | Abmessungen und Gewicht | Breite | 14.5 cm |  | Tiefe | 17 cm |  | Höhe | 23 cm | Energieversorgung | Kabellänge | 0.75 m |  | Spannung | 230 V |  | Max. Energieverbrauch | 365 W |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Espressokocher, Espressomaschine, Großkaffeeautomat, Kaffeautomat, Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Mokkakanne, Mokkamaschine, Perkolator, Steigrohrmaschine, cloer espressoautomat |
|  |  |
| |