Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

SEVERIN MW 7859


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4074614
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     MW7859
EAN/GTIN:
     4008146785900
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
SEVERIN MW 7859 - Mikrowellenofen mit Grill - freistehend - 20 Liter - 700 W - gebürsteter rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Gebürsteter rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Grill
Grill-Leistung
1000 W
Mikrowellenkapazität
20 Liter
Drehtellerdurchmesser
25.5 cm
Max. Mikrowellenleistung
700 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Grill, Abtauen mit Gewichtsvorwahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Rund-Rack
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.5 cm
Tiefe
34.5 cm
Höhe
25.8 cm
Gewicht
11 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Max. Energieverbrauch
1150 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
35 min
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Anz. Leistungsstufen
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG