Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood kMix ES021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood ES021 Manuell Espressomaschine 1 l
Kenwood ES021 Manuell Espressomaschine 1 l
Kenwood ES021 Manuell Espressomaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     C1006-3961444
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     ES 021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressomaschine kenwood
espressoautomat
Kenwood kMix ES021 - Kaffeemaschine - 15 bar - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rot
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl, Aluminium
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abnehmbarer Wassertank, Tassenablage
Geeignete Kaffeeart
Pads, gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1 Liter
Kochermaterial
Rostfreier Edelstahl
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
(Deutschland - 2 Jahre)
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
28.5 cm
Höhe
36.5 cm
Gewicht
5.1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1100 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,79*
€ 229,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.