Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Canon i-SENSYS MF5980dw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3852158
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4838B036
EAN/GTIN:
     8714574574271
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier
Digitalkopierer
Canon i-SENSYS MF5980dw - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Medien) - bis zu 33 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 33 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Kopierertyp
Digital
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
15000 Ausdrucke
Display
5 Zeilen
Büromaschinen-Merkmale
Dokumentsendefunktion, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen
Speicher
Standardspeicher
256 MB
Flash-Speicher-Typ
USB-Flash-Laufwerk
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 2100 Seiten - Canon 719
Aufwärmzeit
11 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
8 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V ( 50/60Hz )
Stromverbrauch bei Betrieb
1200 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
9 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
2.3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
43 dB (Leerlauf) / 53 dB (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
39 cm
Tiefe
47.3 cm
Höhe
43.1 cm
Gewicht
19.1 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 33 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Halbtöne Grauskala
256
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Belichtungsmodi
Text, Foto, Text und Foto
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Tonersparfunktion, 4 in 1, ID Card Copy, Sortierung der Kopien
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 33 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII LT
Image Enhancement Technology
Automatic Image Refinement
Automatisches Duplexing
Ja
Scannen
Farbtiefe
24 bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung
9600 x 9600 dpi
Farbtiefe (intern)
24 bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier
Max. Vorlagenformat
A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
300 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 50 Blatt Größe: 128 x 139.7 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m2 - 105 g/m2 ¦ Papierkassette - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2 ¦ Ausgabefach - 150 Blatt ¦ Bypassfach - 50 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 190 g/m2
Bypass-Zufuhrkapazität
50 Blatt
Min. Vorlagenformat
128 x 139.7 mm
Geschwindigkeit
Kopieren : bis zu 33 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w ¦ Drucken : bis zu 33 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm)
Max. Mediengröße
Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m2
Max. Mediengewicht
190 g/m2
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi
Max. Betriebszeit mit Batterie
1 Stunde(n)
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 512 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, Fernempfang, Dual Access, Double Sided Faxing
Kurzwahl
19 Rufnummer(n)
Schnellwahl
200 Rufnummer(n)
Rundsenden
210 Rufnummern
Telefon-/Faxweiche
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Utilities, Presto! PageManager, Canon MF Toolbox
PC-Verbindungsmöglichkeiten
Ja
Betriebssystemunterstützung
MS Windows XP, MS Windows 2000, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.4.9 - 10.7.x
Schnittstellen
USB 2.0 ¦ USB host ¦ LAN
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR-qualifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,40*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,96*
€ 454,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,46*
€ 453,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,40*
€ 450,30
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A526
ab € 119,09*
Zubehör
Canon
7950A546
ab € 119,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG