Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba WP 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3849625
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     50.01.00
EAN/GTIN:
     4011833300973
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte steba
Steba WP 1 - Warmhalteplatte - 270 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Warmhalteplatte
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Verchromtes Gehäuse
Abmessungen und Gewicht
Breite
59 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
3.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
270 W
Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.