| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-3849527 Herst.-Nr.: 04906 121 482 EAN/GTIN: 4008496559671 |
| |
|
| | |
| High Energy sind die Kraftvollsten aller VARTA Batterien. Sie wurden speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt, wie bspw. Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen und verschiedene Computeranwendungen. Dank der "Single Press Out"-Lösung können Sie jede Batterie einzeln entnehmen und somit neue und bereits gebrauchte Zellen auseinanderhalten. Varta High Energy - Batterie 12 x AA-Typ - Alkalisch - 2850 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | Alkalisch | | Kapazität | 2850 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Mitgelieferte Anzahl | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie |
| | |
| |