Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly SoundStation Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3849369
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-19000-120
EAN/GTIN:
     0610807736929
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Polycom SoundStation Duo ist ein Konferenztelefon mit Doppelmodus für Analogleitungen und IP-Verbindungen. Ganz gleich, ob Ihre Konferenzräume über Analogleitungen oder VoIP-Telefonie verfügen - mit dem SoundStation Duo genießen Sie maximale Flexibilität bei der Bereitstellung in kleinen bis mittelgroßen Konferenzräumen.
Poly SoundStation Duo - VoIP-Konferenztelefon - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTCP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Transportgewicht
2.1 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm ¦ 2 x Mikrofonbuchse / RJ-9 ¦ 2 x PSTN-Leitung / RJ-11
Enthaltene Kabel
Stromkabel - 2.1 m ¦ Netzwerkkabel - 2.1 m ¦ Telefonleitungskabel - 2.1 m
Zubehör im Lieferumfang
Telefonschnittstellenmodul / Netzteil, Netzadapter
Kennzeichnung
VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/NZS 60950-1, AS/ACIF S004, FCC Part 68, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, ANATEL, FCC CFR47 Part 15 B, GOST-R
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
248 x 68 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Slowenisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
On-Hook-Dialing, integrierter Webserver, BLF-Statusleuchten
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Wählerbetriebsarten
Ton
Funktionsknöpfe
Konferenztaste, Speichertaste, Menünavigationstasten, Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
32.7 cm
Tiefe
34.6 cm
Höhe
6.4 cm
Gewicht
0.74 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2.1 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.723, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP
Sprachfunktionen
Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
HD Voice
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,46*
€ 652,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,64*
€ 627,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,21*
€ 597,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,61*
€ 577,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,62*
€ 544,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.