| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-3847639 Herst.-Nr.: 56726 101 402 EAN/GTIN: 4008496658374 |
| |
|
| | |
| Varta Power Accu 56726 - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2300 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 28 g | | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 2300 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Mitgelieferte Anzahl | 2 | | Merkmale | Sofort einsatzbereite Technologie | | Wiederaufladevorgänge, max. | 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta nimh akku aa 2.600 mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus |
| | |
| |