Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDR V150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3832251
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRV150W.AE
EAN/GTIN:
     4905524806748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer sony
muschelkopfhörer
Sony MDR-V150 ist ein Kopfhörer für das Sound-Monitoring mit schwenkbaren Ohrmuscheln.
Sony MDR-V150 - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
120 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf, Audio zuhause, tragbare Elektronik - Monitor
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
98 dB/mW
Impedanz
24 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend binaural
Membran
PET - 30 mm
Magnetmaterial
Ferrit
Frequenzgang
16 - 22000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.