Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hercules DJ Console 4-Mx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3829953
Hersteller:
     Guillemot
Herst.-Nr.:
     4780653
EAN/GTIN:
     3362934740801
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Hercules DJ Console 4-Mx - DJ-Regler - 4-Kanal
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DJ-Regler
Abmessungen und Gewicht
Breite
40 cm
Höhe
25 cm
Verbindungen
Anschlusstyp
USB ¦ 2 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 2 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 2 x Audio Line-Out ( Phono Stereo 6,3 mm x 2 ) ¦ Kopfhörer - Vorderseite ¦ Kopfhörer - Oberseite ¦ Mikrophon - Vorderseite ¦ Mikrophon - Oberseite
Mischpult
Software inbegriffen
Virtual DJ 7 LE
Merkmale
Lautstärkensteuerung Headset-Ausgang, USB-Schnittstelle, Bass- und Höhenregelung, 2-Deck-/4-Deck-Regler, Ground-Lift-Schalter
Anz. Kanäle (für SD)
4-Kanal
Steuerungsarten
Drehschalter, Blendregler
Kopfhörerausgang
Ja
Systemanforderungen
MS Windows XP, MS Windows 7, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.5 - 10.6
Kanalbeschreibung
Anschluss Mikrofonkanäle
Stereohörer 6,3 mm
Leitungskanäle
2x Stereo
Leitungskanäle - Anschlüsse
RCA Phono x 2
Anz. EQ-Bänder
3
Mikrofonkanäle
1x Mono
Verstärkungspegel des Mikrofon-Vorverstärkers
34 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,65*
€ 288,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Guillemot
4780729
ab € 236,84*
Ähnlich
Guillemot
4780722
ab € 107,32*
Ähnlich
Guillemot
4780514
ab € 63,86*
Ähnlich
Guillemot
4780581
€ 88,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG