Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD-38 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3826444
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SCD-38 USB GREEN
EAN/GTIN:
     8711902025672
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
Lenco SCD-38 USB - Ghettoblaster - 2 Watt - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grün
Produkttyp
Ghettoblaster
Audio-Formate
WMA, MP3
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
0.8 Watt
Batterie
Batterie
6 x C Typ
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.3 cm
Tiefe
22.3 cm
Höhe
12.1 cm
Gewicht
1.23 kg
Audiosystem
Medientyp
CD-RW, CD-R
Funktionen
CD- / MP3-Player, Digital Player, Radio
USB-Hostfunktion
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Medieninhaltsquelle
CD
Digital Player (Recorder)
Besonderheiten
USB-Flash-Drive-Wiedergabe
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A) ¦ Audio-Eingang (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 1 Watt
CD-System
Typ
CD- / MP3-Player
Medienzuführungstyp
Einschub von oben
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WMA, MP3
CD Track Programming
Ja (20 Spuren)
CD-R/CD-RW-kompatibel
Ja
Kompatibel mit CD-RW
Ja
Radio
Antennen-Formfaktor
Ausziehbar
Tuneranzeige
LED-Anzeige
Tuner-Frequenzbereich
FM: 87.5 - 108 MHz
Radio-Tuner
Analog - FM
Verstärker
Ausgangsleistung/gesamt
2 Watt
Bildschirm
Typ
LED
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.