|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-3805699 Herst.-Nr.: SL-4472-SBK EAN/GTIN: 4027301044270 |
| |
|
|  |  |
 | SPEEDLINK SL-4472-SBK ARGOS Backheadset - Headset - behind-the-neck mount ) - drahtlos - Bluetooth 2.0 - Schwarz - für Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 3 Slim Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 40 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Headset - Bluetooth 2.0 |  | Funktionen | Lautstärkenregler, Spannungsversorgung über USB-Bus |  | Empfohlene Verwendung | Spielkonsole, VoIP-Telefon | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | USB-Ladekabel - extern | Stromversorgung | Kapazität | 180 mAh |  | Batterie | Headset-Akku - wiederaufladbar - Lithium-Polymer |  | Standby-Zeit | 240 Stunden |  | Betriebszeit (bis zu) | 9 Stunde(n) | Mikrophontyp | Typ | Mikrofonbaum |  | Betriebsart des Mikrophons | Mono | Kopfhörer | Anschlusstechnik | Drahtlos - Bluetooth 2.0 |  | Soundmodus | Mono |  | Kopfhörertyp | Headset - monaural |  | Kopfhörer-Formfaktor | - behind-the-neck mount | Verbindungen | Anschlusstyp | USB | Drahtlose Verbindung | Übermittlungsbereich | 10 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 3 Slim |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |