Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amplicom PowerTel 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3805142
Hersteller:
     Audioline
Herst.-Nr.:
     595088
EAN/GTIN:
     4260010595088
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Schnurlostelefon mit Freisprechen und besonders vielen Komfortfunktionen zum besseren Hören und Sehen.
Amplicom PowerTel 700 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Antenne
Intern
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/230V (50/60Hz)
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Kapazität
750 mAh
Batterie
3 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
3
Standby-Zeit
Bis zu 100 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 660 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
24 x 72 Pixel
Zeilenanzahl
2
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, Intercom
Zusätzliche Merkmale
Große Tasten, Tastensperre, Verstärker für eingehendes Tonsignal, Klangregler
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Funktionsknöpfe
Freisprechertaste, Übernahmetaste, Speichertaste, INT-Taste, Stummtaste
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
9
Max. unterstützte Hörer
4
Menüvorgang
Ja
Hörerlokalisierer
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Konferenzfähig
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Gegensprechanlage
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
30 Namen und Nummern
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
3
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.