|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-3805104 Herst.-Nr.: 20406258 EAN/GTIN: 7611425013310 |
| |
|
|  |  |
 | Swissvoice eSense - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - DECT - Schwarz, weiß Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurlostelefon |  | Gehäusefarbe | Schwarz, weiß | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Antenne | Intern |  | Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter - extern | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar |  | Kapazität | 550 mAh |  | Standby-Zeit | Bis zu 150 Std. |  | Gesprächszeit | Bis zu 600 Min. | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig |  | Diagonalabmessung | 4.6 cm ( 1.8" ) |  | Anzeigestelle | Hörer |  | Anzeigeinformation | Akkuanzeige, Anruflänge, Uhrzeit |  | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Eingebaute Uhr, Alarm |  | Zusätzliche Merkmale | Tastensperre, fulleco |  | Norm für schnurlose Telefone | DECT |  | Max. Hörer-Betriebsabstand | 50 m |  | Max. Handgerätentfernung (im Freien) | 300 m |  | Wählertyp | Tastatur |  | Position des Wählers | Hörer |  | Wählerbetriebsarten | Puls, Ton |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Klingelzeichen | 10 |  | Max. unterstützte Hörer | 5 |  | Max. unterstützte Base Units | 4 |  | Sprechanlage | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja |  | Hörerlokalisierer | Ja |  | Konferenzfähig | Ja |  | Mehrstimmiger Klingelton | Ja |  | Anrufservices | Caller-ID, Rufweiterleitung |  | Anruferkennungstyp | Rufnummernanzeige | Telefonspeicher | Speicher für angewählte Nummern | 10 |  | Kapazität des Telefonbuchs | 100 Namen und Nummern |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |