Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Sekonic PRODIGI COLOR C-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3798234
Hersteller:
     Sekonic
Herst.-Nr.:
     100391
EAN/GTIN:
     4962294011390
Suchbegriffe:
Blitzmessgerät
Farbmessgerät
farbmessgerät
Sekonic PRODIGI COLOR C-500 - Farbmessgerät - digital
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.2 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
15.9 cm
Gewicht
185 g
Produkttyp
Farbmessgerät
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Belichtungsmesser
Anzeigetyp
Digital
Lichtquelle
Flash, Umgebung
Stromversorgung
2 x AA (1.5 V)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 836,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sekonic
100392
ab € 956,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG