Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Sevilla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3798087
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066226
EAN/GTIN:
     4007249662262
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Hama Sevilla - Fotorahmen - Konzipiert für: 8x12 Zoll (20x30 cm) - Kunststoff - rechteckig
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Fotorahmen
Breite
30 cm
Höhe
45 cm
Dicke
1.7 mm
Rahmen
Material
Kunststoff
Design
Rechteckig
Ausrichtung
Vertikal
Enthaltene Menge
1
Vorgesehenes Bildformat
8x12 Zoll (20x30 cm)
Rahmenfarbe
Schwarz
Oberflächenmaterial Vorderseite
Glas
Rahmenbreite
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 11,36*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 14,00*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 4,97*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 11,52*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 9,69*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 14,81*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 8,24*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 4,47*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 4,44*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 4,45*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 2,06*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 4,60*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 3,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.