Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Chicago


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3797800
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061052
EAN/GTIN:
     4007249610522
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Hama Chicago - Fotorahmen - Konzipiert für: 40 x 60 cm - Aluminium
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Fotorahmen
Breite
60 cm
Höhe
80 cm
Rahmen
Material
Aluminium
Vorgesehenes Bildformat
40 x 60 cm
Rahmenfarbe
Silber
Oberflächenmaterial Vorderseite
Glas
Rahmenbreite
11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.