Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Chicago


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3797791
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061041
EAN/GTIN:
     4007249610416
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Hama Chicago - Fotorahmen - Konzipiert für: 5x7 Zoll (13x18 cm) - Aluminium
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Fotorahmen
Breite
20 cm
Höhe
30 cm
Rahmen
Material
Aluminium
Vorgesehenes Bildformat
5x7 Zoll (13x18 cm)
Rahmenfarbe
Silber
Oberflächenmaterial Vorderseite
Glas
Rahmenbreite
11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.