Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hama Mini Photo Studio Easy L


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     615-X82491
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00006086
EAN/GTIN:
     4007249060860
Suchbegriffe:
Lichtformer
Mini-Foto-Studio
Hama Mini Photo Studio Easy L - Lichtzelt - Nylon - 40 cm x 40 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
40 cm
Produkttyp
Lichtformer
Lichtsteuerung
Material
Nylon
Lichtlenker-Typ
Lichtzelt
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 41,37*
€ 46,88*
7 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 39,13*
€ 47,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,88*
€ 55,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,28*
€ 52,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,76*
€ 50,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,37*
€ 49,23
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG