Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Duracell Plus Power MN1604


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     107-465533
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     DUR019256
EAN/GTIN:
     5000394019256
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block-Batterie
Batterie 1604D
Batterie AAAA
Duracell Plus Power MN1604 - Batterie 9V Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.6 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
45 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
9V
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
9 V
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,97*
€ 2,40*
10
pro Blister
€ 4,99*
€ 3,00*
1
pro Stück
€ 7,85*
ab € 2,38*
€ 3,20*
1
pro Stück
€ 4,73*
ab € 2,67*
€ 3,32*
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,17*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 56,50*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Procter & Gamble
DUR019287
ab € 1,608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG