Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Videokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3789443
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80367
EAN/GTIN:
     0757120803676
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Ein qualitativ hochwertiges BNC-Kabel für Videoanwendungen einschließlich Videoüberwachung, Rundfunk, Studio, und Sitzungssaalpräsentationen, Heimkino etc. Hergestellt aus einem 75 OHM RG59/U doppelgeschirmten Koaxialkabel (60 % Kupfergeflecht über Folie) mit einem 22 AWG kupferbedeckten Stahlkernleiter. Abgeschlossen mit glänzenden vernickelten BNC-Anschlüssen, die über vergossene PVC-Zugentlastung zum Schutz des Kabels im Laufe der Zeit verfügen.
C2G - Videokabel - BNC männlich zu BNC männlich - 3 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Produktzertifizierungen
RG-59
Besonderheiten
Gepresst
Länge
3 m
Kabeltyp
Videokabel
Abschirmungsmaterial
Folie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
22
Impedanz
75 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
BNC - männlich
Stecker (zweites Ende)
BNC - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.