Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Velocity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3789397
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80276
EAN/GTIN:
     3014587467580
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Es wurde speziell entwickelt, um eine qualitativ hochwertige Musikübertragung von der Soundkarte Ihres Desktop-PCs, tragbaren CD-Players, MP3-Players, iPod oder jedem anderen Stereo-Audiogeräts an ein anderes Audiogerät mit Cinch-Audiobuchsen anzuschließen. Dieses Kabel verfügt über zwei sauerstofffreie 27 AWG Kupferleiter, einen Beilaufdraht, einer Aluminiumfolienabschirmung gegen unerwünschte EMI/RFI-Interferenz und voll vergossene, vergoldete Stecker für die Zugentlastung dieser Qualitäts-Verbindung.
C2G Velocity - Audiokabel - RCA männlich zu mini-phone stereo 3.5 mm männlich - 5 m - abgeschirmt
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
Gepresst
Länge
5 m
Kabeltyp
Audiokabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)
27
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Konnektivität
Anschluss
2 x RCA - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80274
ab € 18,69*
Zubehör
C2G
80275
ab € 20,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.